1/2 inch socket wrench bi-hex short REDSTRIPE
ក្បាលតសោ 1/2IN-BIHEX-SHORT-WS17
លេខអត្ថបទ 5763012417
EAN 4099618581403
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Crafted for low torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
សក្តិសមសម្រាប់ទទឹងកាត់បាត | 17 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 17 mm |
ប្រវែង (L1) | 38 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 23,8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 21,8 mm |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 13,5 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម ដែលធ្វើឱ្យរឹង |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |